Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM2271050 Umeraș pentru tijă, dimensiune burghiu 1/4 inch, ancora din oțel carbon, 25 buc | CG6MUZ 448K97

DEWALT PFM2271050 Umeraș pentru tijă, dimensiunea burghiului de 1/4 inch, ancora din oțel carbon, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MUZ Model: PFM2271050Crucea Ref: 448K97

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€96.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș pentru tije
Material de ancorareOtel carbon
CuloriSilver
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 2 "
Capacitate de încărcare2,188 lbs.
MaterialOtel carbon
Aplicare materialăBeton
Tipul punctuluiBolt cu pană
Dimensiunea tijei3/8 "-16
Tipul tijeiOrizontală
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Lungime coadă2 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Tara natalaTaiwan

Detalii produs:

    • Pentru instalarea de unități de protecție împotriva incendiilor, sisteme de ventilație, conductă electrică, agățat de țevi, tăvi de cablu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM2271050 Umeraș pentru tijă, dimensiunea burghiului de 1/4 inch, ancora din oțel carbon, 25 buc.
€96.04 /ambalaj