Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Roata de tăiere 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5 | AG9PER 21AP60

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Roată de tăiere 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5

În stoc
Element: AG9PER Model: DXE0130P0505CCrucea Ref: 21AP60
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
€330.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivDiamant
Arbor Hole7 / 8 "
Diamond KnockoutNu
Pietriș50
RPM max12,225
Grosime1 / 2 "
Diametrul roților5"
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8029
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiamond KnockoutRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Disc de tăiere 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Nu25,0001 / 2 "3"€204.21
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Roata de tăiere 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nu19,0000.05 "4"€218.10
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U Disc de tăiere 7 x1/2 x5/8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Da87251 / 2 "7"€540.47
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C Roata de tăiere 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Nu68001 / 2 "9"€756.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Roată de tăiere 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5
€330.57 /unitate