Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Diagramă de hârtie DICKSON C603, 6 inchi, 0 până la 300 psi, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AD2GDW 3PAA4

DICKSON Hârtie C603, 6 inchi, 0 până la 300 psi, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60

În stoc
Articol: AD2GDW Model: C603Crucea Ref: 3PAA4
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
€94.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiagrama circulară a hârtiei
Dimensiunea graficului (inch)6
Gamă0 la 300 psi
Timp de înregistrareZiua 7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS4823400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)GamăTimp de înregistrarePkg. Cant.Preț
Diagramă de hârtie DICKSON C657, 6 inchi, interval de la 0 la 100, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 la 100Ziua 760€111.56
Hârtie DICKSON C660, 6 inch, 0 până la 250 grade. F/C, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GKY 1LXK4 C66060 până la 250 de grade. F/COre 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C651, 6 inch, -50 până la 50 grade. F/C, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 până la 50 de grade. F/CZiua 760€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C659, 6 inch, 0 până la 250 grade. F/C, înregistrare 7 zile, pachet de 60 | AB2GLB 1LXK7 C65960 până la 250 de grade. F/CZiua 760€111.56
Diagramă de hârtie DICKSON C658, 6 inchi, 0 până la 100, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GLC 1LXK8 C65860 la 100Ore 24.60€111.56
Hârtie diagramă DICKSON C662, 6 inchi, 0 până la 500 grade. F, înregistrare 24 de ore, pachet de 60 | AB2GLD 1LXK9 C66260 - 500 Deg.FOre 24.60€110.82
Hârtie diagramă DICKSON C653, 6 inch, 0 până la 50 grade. F, -50 până la 0 grade. C, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60 | AB2GLF 1LXL3 C65360 până la 50 grade F, -50 până la 0 grade. CZiua 760€111.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Hârtie C603, 6 inchi, 0 până la 300 psi, înregistrare pe 7 zile, pachet de 60
€94.43 /ambalaj