DINEX DX1173X50 Cărucior pentru uscare și depozitare, cupole cu lățime de 19-1/2 inchi | AH9QJN 40XA98

DINEX DX1173X50 Cărucior pentru uscare și depozitare, cupole cu lățime de 19-1/2 inchi

Element: AH9QJN Model: DX1173X50Crucea Ref: 40XA98
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,609.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior de uscare și depozitare
Material de rotirePolyolefin
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotorPlatformă pivotantă
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime20.25 "
Distanța dintre rafturi15 "
Ecartament14
Înălţime73 "
Susținecupole
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi5
Număr de sloturi0
Material raftOţel inoxidabil
Lățimea raftului19.5 "
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.95
Înălțimea navei (cm)185.42
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)51.44
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiLăţimePreț
DINEX DX1173X100 Cărucior pentru uscare și depozitare, cupole cu lățime de 40 inchi | AH9QKW 40XC30 DX1173X10040 "40 "€7,249.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DX1173X50 Cărucior pentru uscare și depozitare, cupole cu lățime de 19-1/2 inchi
€6,609.87 /unitate