DINEX DXMTXHH Coș de livrare 100 lb SS 2 Compartimente fierbinți | AH9QKL 40XC21

DINEX DXMTXHH Coș de livrare 100 lb SS 2 Compartimente fierbinți

În stoc
Articol: AH9QKL Model: DXMTXHHCrucea Ref: 40XC21

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42,300.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCos de livrare
amperi19
Caster Dia.6"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament14
Mâner inclusDa
Capac de încărcare. pe raft100 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de compartimente2
Numărul de rafturi16
Inălțime totală28 45 / 64 "
Lungime totală52 13 / 32 "
Lățimea totală28.75 "
Dimensiunea plăcii9"
Lungimea raftului20.75 "
Lățimea raftului12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 272.16
Înălțimea navei (cm)72.87
Lungimea navei (cm)132.97
Lățimea navei (cm)138.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
DINEX DXMTXHR Coș de livrare SS 1 fierbinte/1 compartiment frigorific | AH9QJW 40XC06 DXMTXHR15.5€40,721.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXMTXHH Coș de livrare 100 lb SS 2 Compartimente fierbinți
€42,300.37 /unitate