DINEX DXTQ2T1DPT14 Cărucior pentru tăvi pentru alimente 1 uşă Pass-Thru 14 tăvi | AH9QKD 40XC14

DINEX DXTQ2T1DPT14 Cărucior pentru tăvi pentru alimente 1 uşă, 14 tăvi

În stoc
Articol: AH9QKD Model: DXTQ2T1DPT14Crucea Ref: 40XC14

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,987.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul tăvilor alimentare
Material de rotirePolyolefin
Dimensiunea rotorului6"
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
CuloriOţel inoxidabil
ConstrucţieOţel inoxidabil
Calibre Grosimea14
Capacitate de încărcare250 lb.
Numărul de compartimente1
Numărul de rafturi7
Inălțime totală50 35 / 64 "
Lungime totală31 41 / 64 "
Lățimea totală36 7 / 32 "
Tăvi pe coș / pe compartiment14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)109.22
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzit / Neîncălzit: Neîncălzit

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimenteNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DINEX DXTQ1T2D3C21 Cărucior cu tăvi pentru alimente cu uşă dublă 21 tăvi | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593€11,919.92
DINEX DXTQ1T2D12 Cărucior pentru tăvi pentru alimente Ușă dublă 12 tăvi | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€12,443.92
DINEX DXTQ2T1D16 Cărucior pentru tăvi pentru alimente cu o singură ușă 16 tăvi | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€8,532.00
DINEX DXTQ2T2D20 Cărucior pentru tăvi pentru alimente 10 rafturi 2 uși 20 tăvi | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "€10,857.74
DINEX DXTQ1T2D10 Cărucior pentru tăvi pentru alimente Ușă dublă 10 tăvi | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€9,417.79
DINEX DXTQ2T1D12 Cărucior cu tăvi pentru alimente cu o singură ușă 12 tăvi | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€8,186.29
DINEX DXTQ1T2D16 Cărucior pentru tăvi pentru alimente Ușă dublă 16 tăvi | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593€10,066.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DINEX DXTQ2T1DPT14 Cărucior pentru tăvi pentru alimente 1 uşă, 14 tăvi
€8,987.01 /unitate