Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK DLTCN-750 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20Pk | AH7CWJ 36RM17

DISC-LOCK DLTCN-750 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20Pk

În stoc
Articol: AH7CWJ Model: DLTCN-750Crucea Ref: 36RM17
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
€159.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaOxid negru
Flanșă Dia.1.495 "
CalitateGrad 8
Tip piulițăPiuliță de blocare hexagonală grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1773
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.CalitateÎnălţimeSistem de măsurareTip filetLăţimePreț
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653/8 "-16Placat cu zinc0.787 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€126.23
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/8-24, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653/8 "-24Placat cu zinc0.787 "Grad 8-InchUNF (fin)-€121.08
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 9/16-18, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659/16 "-18Placat cu zinc1.230 "Grad 8-InchUNF (fin)-€183.71
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655/8 "-11Placat cu zinc1.230 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€189.32
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/8-18, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655/8 "-18Placat cu zinc1.230 "Grad 8-InchUNF (fin)-€189.32
DISC-LOCK DLTCN-500 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1/2-13, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001/2 "-13Placat cu zinc1.045 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€182.04
DISC-LOCK DLTCN-625 Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255/8 "-11Placat cu zinc1.265 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€207.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK DLTCN-750 Lock Nut, 3/4-10 Thread Size, Grade 8, Steel, Black Oxide, 20Pk
€159.48 /ambalaj