Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK NMC 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa de grad 10, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CVT 36RM02

DISC-LOCK NMC 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa de grad 10, placată cu zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7CVT Model: NMC 203-01-565Crucea Ref: 36RM02
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
€149.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.20.00mm
CalitateClasa de 10
Înălţime11mm
Tip piulițăPiuliță de blocare a penei
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.CalitateÎnălţimeSistem de măsurareTip filetLăţimePreț
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CVY 36RM07 NSC 203-01-5653/8 "-16Placat cu zinc0.787 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€126.23
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/8-24, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CVZ 36RM08 NSF 203-01-5653/8 "-24Placat cu zinc0.787 "Grad 8-InchUNF (fin)-€121.08
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 9/16-18, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWD 36RM12 NSF 206-01-5659/16 "-18Placat cu zinc1.230 "Grad 8-InchUNF (fin)-€183.71
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWE 36RM13 NSC 207-01-5655/8 "-11Placat cu zinc1.230 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€189.32
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/8-18, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWF 36RM14 NSF 207-01-5655/8 "-18Placat cu zinc1.230 "Grad 8-InchUNF (fin)-€189.32
DISC-LOCK DLTCN-500 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1/2-13, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001/2 "-13Placat cu zinc1.045 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€182.04
DISC-LOCK DLTCN-625 Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, placată cu zinc, buc. 50 | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255/8 "-11Placat cu zinc1.265 "Grad 8-InchUNC (grosier)-€207.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK NMC 203-01-565 Piuliță de blocare, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa de grad 10, placată cu zinc, 50 buc.
€149.60 /ambalaj