Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 11141PK Șurub truss, 1/4-20 X 3/4 inch lungime, crestat, 50 buc | AD3PDW 40K749

DISCO 11141PK Șurub truss, 1/4-20 X 3/4 inch lungime, crestat, 50 buc.

În stoc
Element: AD3PDW Model: 11141PKCrucea Ref: 40K749

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatecrestat
finalizareaZinc strălucitor
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea1 / 4-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 11141PK Șurub truss, 1/4-20 X 3/4 inch lungime, crestat, 50 buc.
€12.61 /ambalaj