Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 12223PK Screw Tek, lungime 3/4 inch, 50 buc | AD3PBZ 40K706

DISCO 12223PK Screw Tek, lungime 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3PBZ Model: 12223PKCrucea Ref: 40K706
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
€19.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaNegru fosfat
Culoarea capuluiNegru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală5 / 16 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Tipunul
Șaibă OD5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318140000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 12223PK Screw Tek, lungime 3/4 inch, 50 buc.
€19.51 /ambalaj