Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1742PK Dispozitiv de reținere, nailon, 5/16 inch diametru, 1 inch lungime, 50 buc | AD3NZK 40K646

DISCO 1742PK Dispozitiv de reținere, nailon, 5/16 inch Diametru, 1 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NZK Model: 1742PKCrucea Ref: 40K646
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
€20.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNatural
Cap Dia.1 / 2 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii5 / 16 "
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului1"
Material nitNailon
Tip nitPanoul de decorare a ușii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1742PK Dispozitiv de reținere, nailon, 5/16 inch Diametru, 1 inch lungime, 50 buc.
€20.38 /ambalaj