Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nit DISCO 1951PK, capac bara de protectie, aluminiu, dimensiunea gaurii de 1/4 inch, 15 buc | AD3PHK 40K833

DISCO 1951PK Nit, capac bara de protecție, aluminiu, dimensiunea găurii de 1/4 inch, 15 buc.

În stoc
Articol: AD3PHK Model: 1951PKCrucea Ref: 40K833
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
€32.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Flanșă Dia.11 / 16 "
Grip Range3/16 "la 3/8"
Cap Dia.11 / 16 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii1 / 4 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1.187 "
Material nitAluminiu
Tip nitCapacul barei de protecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1951PK Nit, capac bara de protecție, aluminiu, dimensiunea găurii de 1/4 inch, 15 buc.
€32.40 /ambalaj