Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 2108PK Retainer, Nylon, 9.5mm Hole Size, 14mm Length, 25Pk | AD3NZM 40K648

DISCO 2108PK Reținere, nailon, dimensiunea găurii de 9.5 mm, lungime 14 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NZM Model: 2108PKCrucea Ref: 40K648

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€19.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriAlb
Cap Dia.15mm
Inaltimea capului1mm
Tip capRundă
Mărimea găurii9.5mm
Nituit Dia.9.5mm
Lungimea nitului14mm
Material nitNailon
Tip nitPanoul de decorare a ușii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 2108PK Reținere, nailon, dimensiunea găurii de 9.5 mm, lungime 14 mm, 25 buc.
€19.53 /ambalaj