Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5558PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.50 mm, lungime 33 mm, 25 buc | AD3PFE 40K780

DISCO 5558PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.50 mm, lungime 33 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PFE Model: 5558PKCrucea Ref: 40K780
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
€28.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului3 / 4 "
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.035 - 0.232 "
Înălţime17mm
Lungime33mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1.50mm
Tipextrudat
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5558PK Piuliță extrudată, dimensiune filet 1.50 mm, lungime 33 mm, 25 buc.
€28.65 /ambalaj