Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5609PK Retainer, Black, Nylon, 13/64 Inch Hole Size, 5/8 Inch Length, 50Pk | AD3NVX 40K564

DISCO 5609PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 13/64 inchi, lungime de 5/8 inci, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NVX Model: 5609PKCrucea Ref: 40K564

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€26.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreținere
CuloriNegru
Grip Range0.030 - 0.365 "
Cap Dia.19 / 32 "
Inaltimea capului1 / 32 "
Tip capRundă
Mărimea găurii13 / 64 "
Nituit Dia.13 / 64 "
Lungimea nitului5 / 8 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitReținere pentru benzi de protecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5609PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 13/64 inchi, lungime de 5/8 inci, 50 buc.
€26.33 /ambalaj