Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 5753PK Nut Wide Range, #14 Thread Size, 1-1/16 Inch Length, 25Pk | AD3PBB 40K684

DISCO 5753PK Piuliță gamă largă, dimensiune filet #14, lungime 1-1/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3PBB Model: 5753PKCrucea Ref: 40K684
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
€8.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului5 / 8 "
Dia./Dimensiunea firului#14
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
Înălţime5 / 16 "
Lungime1 1 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
TipGama largă
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 5753PK Piuliță gamă largă, dimensiune filet #14, lungime 1-1/16 inch, 25 buc.
€8.65 /ambalaj