Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9130PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 1-1/16 inch, 50 buc | AD3NWB 40K568

DISCO 9130PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 1-1/16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD3NWB Model: 9130PKCrucea Ref: 40K568

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range0.095 - 0.805 "
Cap Dia.23 / 32 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capRundă
Mărimea găurii1 / 4 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1 1 / 16 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitreținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8708998175
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9130PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii de 1/4 inch, lungime 1-1/16 inch, 50 buc.
€20.18 /ambalaj