Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 9945PK Retainer, Black, Nylon, 7.5mm Hole Size, 10mm Length, 15Pk | AD3NWX 40K587

DISCO 9945PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii 7.5 mm, lungime 10 mm, 15 buc.

În stoc
Articol: AD3NWX Model: 9945PKCrucea Ref: 40K587

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului4mm
Tip capRundă
Mărimea găurii7.5mm
Nituit Dia.7.5mm
Lungimea nitului10mm
Material nitBlack Nylon
Tip nitIzolatie capota

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 9945PK Reținere, negru, nailon, dimensiunea găurii 7.5 mm, lungime 10 mm, 15 buc.
€20.88 /ambalaj