Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dispozitiv de reținere DISCO JL-33PK, negru, nailon, 5/16 inch diametru, 31/32 inch lungime, 25 buc | AD3NWH 40K574

DISCO Dispozitiv de reținere JL-33PK, negru, nailon, 5/16 inch Diametru, 31/32 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD3NWH Model: JL-33PKCrucea Ref: 40K574
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
€14.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReținerii de nylon
CuloriNegru
Grip Range0.145 - 0.530 "
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capRundă
Mărimea găurii5 / 16 "
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului31 / 32 "
Material nitBlack Nylon
Tip nitTăiați panoul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8708998175
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO Dispozitiv de reținere JL-33PK, negru, nailon, 5/16 inch Diametru, 31/32 inch lungime, 25 buc.
€14.82 /ambalaj