Adaptor de cuplare DIXON 150-D-SS, dimensiune 1-1/2 inch, cuplaj mamă din oțel inoxidabil x NPT mamă | AL3KJK

DIXON Adaptor de cuplare 150-D-SS, dimensiune 1-1/2 inch, cuplaj mamă din oțel inoxidabil x NPT mamă

Articol: AL3KJK Model: 150-D-SS
€129.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiTip cuplajDimensiunea furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de cuplare DIXON 3020-D-AL, dimensiune 3 inchi, cuplaj mamă x 2 inchi, NPT mamă, aluminiu | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAluminiuCuplaj feminin x FNPT3"D-125 psi2"€175.80
Adaptor de cuplare DIXON 3020-C-AL, dimensiune 3 inchi, cuplaj mamă x 2 inchi, tijă furtun, aluminiu | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAluminiuCuplaj feminin x tija furtunului3"C2"125 psi-€170.55
Adaptor de cuplare DIXON 2015-B-AL, dimensiune de 2 inchi, cuplaj mamă x 1-1/2 inch, NPT tată, aluminiu | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT2"B-250 psi1.5 "€118.80
Adaptor de cuplare DIXON 3020-B-AL, dimensiune de 3 inchi, cuplaj mamă x 2 inchi, NPT tată, aluminiu | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT3"B-125 psi2"€180.67
Adaptor de cuplare DIXON 3040-B-AL, dimensiune de 3 inchi, cuplaj mamă x NPT tată de 4 inchi, aluminiu | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAluminiuCuplaj feminin x MNPT3"B-100 psi4"€243.23
Adaptor de cuplare DIXON 200-DL-SS, cuplaj x flanșă ASA, dimensiune 2 inchi, oțel inoxidabil | AB8QDT 26W686 200-DL-SSOţel inoxidabilCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă2"DL-250 psi2"€685.57
Adaptor de cuplare DIXON 300-DL-SS, dimensiune 3 inchi, cuplaj x flanșă ASA, oțel inoxidabil | AB8QDU 26W687 300-DL-SSOţel inoxidabilCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă3"DL-125 psi3"€967.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor de cuplare 150-D-SS, dimensiune 1-1/2 inch, cuplaj mamă din oțel inoxidabil x NPT mamă
€129.29 /unitate