Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj bobină DIXON 200-DD-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 2 inchi | AB8QDE 26W674

DIXON Cuplaj pentru bobină 200-DD-SS, oțel inoxidabil, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: AB8QDE Model: 200-DD-SSCrucea Ref: 26W674
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
€334.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj bobină
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneCuplaj feminin x Cuplaj feminin
Dimensiunea cuplajului2 "x 2"
Tip cuplajDD
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
Cuplaj bobină DIXON 200-DD-AL, aluminiu, dimensiune 2 inchi | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAluminiuCuplor2 "x 2"250 psi€126.75
Cuplaj de bobină DIXON 400-DD-AL, dimensiune 4 inchi, aluminiu 356T6 | AB8QDD 26W673 400-DD-ALAluminiuCuplaj feminin x Cuplaj feminin4 "x 4"100 psi€219.97
Cuplaj de bobină DIXON 400-DD-SS, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil 316, fabricație sudată | BX6QAZ 400-DD-SS----€966.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj pentru bobină 200-DD-SS, oțel inoxidabil, dimensiune de 2 inchi
€334.30 /unitate