Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON 200-DL-AL Aluminium Coupler, 2 Inch Size | AB8QDP 26W683

DIXON Cuplaj din aluminiu 200-DL-AL, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: AB8QDP Model: 200-DL-ALCrucea Ref: 26W683

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€318.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă adaptoare
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj mamă x 150 lb. Flanșă
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajDL
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj din aluminiu 200-DL-AL, dimensiune de 2 inchi
€318.68 /unitate