Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj filetat DIXON 2FF2, NPTF de 1/4 inch, oțel | AE3CZG 5CGR4

DIXON Cuplaj filetat 2FF2, NPTF de 1/4 inch, oțel

În stoc
Articol: AE3CZG Model: 2FF2Crucea Ref: 5CGR4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
MaterialOţel
Max. curgereCfm 27
Presiune maximă500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunTip de schimbTip de blocareMaterialMax. curgerePreț
Cuplaj filetat DIXON 2FF2-B, NPTF de 1/4 inch, alamă | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTIndustrial-AlamăCfm 27€15.34
Cuplaj filetat DIXON 2FF3-B, NPTF de 3/8 inch, alamă | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) NPTIndustrialManșonAlamăCfm 27€18.38
Cuplaj filetat DIXON 4FF4, NPTF de 1/2 inch, oțel | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) NPTIndustrialManșonOţelCfm 91€39.19
Cuplaj filetat DIXON 4FF6, NPTF de 3/4 inch, oțel | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) NPTIndustrialManșonOţelCfm 91€44.37
Cuplaj filetat DIXON 2FM2-B, 1/4 inch MNPTF, alamă | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTIndustrialManșonAlamăCfm 27€16.37
Cuplaj filetat DIXON 2FM2, 1/4 inch MNPTF, oțel | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTIndustrialManșonOţelCfm 27€18.65
DIXON 2FM3-B Cuplaj filetat, 3/8 inch MNPTF, alamă | AE3CZR 5CGT3 2FM3-B3 / 8 "-1 / 4 "(M) NPTIndustrialManșonAlamăCfm 27€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj filetat 2FF2, NPTF de 1/4 inch, oțel
€18.36 /unitate