Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor bobină DIXON 300-AA-AL, aluminiu, dimensiune 3 inchi | AB8QCP 26W660

DIXON Adaptor bobină 300-AA-AL, aluminiu, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: AB8QCP Model: 300-AA-ALCrucea Ref: 26W660

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€121.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru bobină
Material corpAluminiu
Tip conexiuneAdaptor
Dimensiunea cuplajului3 "x 3"
Tip cuplajAA
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
Adaptor bobină DIXON 150-AA-AL, aluminiu, dimensiune 1-1/2 inch | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAluminiuAdaptor masculin1-1/2" x 1-1/2"250 psi€74.09
Adaptor bobină DIXON 1520-AA-AL, aluminiu, dimensiune 1-1/2 x 2 inch | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAluminiuAdaptor masculin1-1 / 2 "x 2"250 psi€89.83
Adaptor bobină DIXON 2030-AA-AL, aluminiu, dimensiune 2 x 3 inchi | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALAluminiuAdaptor masculin2 "x 3"125 psi€129.70
Adaptor bobină DIXON 200-AA-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 2 inchi | AB8QCW 26W666 200-AA-SSOţel inoxidabilAdaptor tată x Adaptor tată2 "x 2"250 psi€308.43
Adaptor bobină DIXON 2030-AA-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 2 x 3 inchi | AB8QCX 26W667 2030-AA-SSOţel inoxidabilAdaptor tată x Adaptor tată2 "x 3"125 psi€434.32
Adaptor bobină DIXON 300-AA-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 3 inchi | AB8QCY 26W668 300-AA-SSOţel inoxidabilAdaptor tată x Adaptor tată3 "x 3"125 psi€492.03
Adaptor bobină DIXON 1520-AA-SS, oțel inoxidabil, dimensiune 1-1/2 x 2 inch | AL3KJM 1520-AA-SS----€152.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Adaptor bobină 300-AA-AL, aluminiu, dimensiune de 3 inchi
€121.11 /unitate