Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj Bowes DIXON 4NM6-B, 3/4 inch-14 NPTF, alamă | AE3CXG 5CGJ8

DIXON Cuplaj Bowes 4NM6-B, 3/4 inch-14 NPTF, alamă

În stoc
Articol: AE3CXG Model: 4NM6-BCrucea Ref: 5CGJ8
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
€46.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 2 "
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbBowes
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 204
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbRacord pentru furtunMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Cuplaj DIXON 4NS4 Bowes, Barb de 1/2 inch, oțel | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "Furtun BarbOţel500 psi-€30.63
Cuplaj DIXON 4NS6 Bowes, barb de 3/4 inch, oțel | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "Furtun BarbOţel500 psi-€30.48
Cuplaj Bowes DIXON 4NS4-B, barb de 1/2 inch, alamă | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "Furtun BarbAlamă300 psi-€43.69
DIXON 4NS6-B Cuplaj Bowes, Barb de 3/4 inch, alamă | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "Furtun BarbAlamă300 psi-€44.09
Cuplaj DIXON 4NM4 Bowes, 1/2 inch-14 NPTF, oțel | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) NPTOţel500 psi1 / 2 "€31.30
Cuplaj Bowes DIXON 4NM6, 3/4 inch-14 NPTF, oțel | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) NPTOţel500 psi3 / 4 "€32.00
Cuplaj Bowes DIXON 4NM4-B, 1/2 inch-14 NPTF, alamă | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) NPTAlamă300 psi1 / 2 "€46.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj Bowes 4NM6-B, 3/4 inch-14 NPTF, alamă
€46.55 /unitate