Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj DIXON 4NS4 Bowes, Barb de 1/2 inch, oțel | AE3CWV 5CGH7

DIXON Cuplaj Bowes 4NS4, barb de 1/2 inch, oțel

În stoc
Articol: AE3CWV Model: 4NS4Cruce Ref: 5CGH7
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
€30.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb1 / 2 "
Marimea corpului1 / 2 "
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de schimbBowes
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialOţel
Max. curgereCfm 204
Presiune maximă500 psi
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbRacord pentru furtunMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Cuplaj DIXON 4NS6 Bowes, barb de 3/4 inch, oțel | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "Furtun BarbOţel500 psi-€30.48
Cuplaj Bowes DIXON 4NS4-B, barb de 1/2 inch, alamă | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "Furtun BarbAlamă300 psi-€43.69
DIXON 4NS6-B Cuplaj Bowes, Barb de 3/4 inch, alamă | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "Furtun BarbAlamă300 psi-€44.09
Cuplaj DIXON 4NM4 Bowes, 1/2 inch-14 NPTF, oțel | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) NPTOţel500 psi1 / 2 "€31.30
Cuplaj Bowes DIXON 4NM6, 3/4 inch-14 NPTF, oțel | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) NPTOţel500 psi3 / 4 "€32.00
Cuplaj Bowes DIXON 4NM4-B, 1/2 inch-14 NPTF, alamă | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) NPTAlamă300 psi1 / 2 "€46.23
Cuplaj Bowes DIXON 4NM6-B, 3/4 inch-14 NPTF, alamă | AE3CXG 5CGJ8 4NM6-B-(M) NPTAlamă300 psi3 / 4 "€46.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Cuplaj Bowes 4NS4, barb de 1/2 inch, oțel
€30.63 /unitate