DIXON DBC61-300 Cuplaj de deconectare uscată 4 x 3 inchi 120 Psi | AE3CWL 5CGG9

DIXON DBC61-300 Cuplaj de deconectare uscată 4 x 3 inchi 120 Psi

În stoc
Articol: AE3CWL Model: DBC61-300Crucea Ref: 5CGG9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,290.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de deconectare uscată
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajD
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă120 psi
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3675
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
DIXON DBC61-150 Cuplaj de deconectare uscată 2 x 1-1/2 inch 210psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,442.70
DIXON DBC61-200 Cuplaj de deconectare uscată 2-1/2 x 2 inch 150psi | AE3CWK 5CGG8 DBC61-2002.5 "150 psi2"€1,503.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON DBC61-300 Cuplaj de deconectare uscată 4 x 3 inchi 120 Psi
€3,290.90 /unitate