Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DIXON G300-DP-BR Adaptor mascul de 3 inchi, 125 Psi | AE3CVX 5CGF6

DIXON G300-DP-BR Adaptor tată de 3 inci, 125 Psi

În stoc
Articol: AE3CVX Model: G300-DP-BRCrucea Ref: 5CGF6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€95.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de praf
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneAdaptor masculin
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajDP
Materialul garnituriiBuna-N
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
DIXON G100-DP-BR Adaptor mascul de 1 inch 250 Psi | AE3CUW 5CGD2 G100-DP-BR1"250 psi€33.43
DIXON G150-DP-BR Adaptor mascul 1-1/2 inch 250 Psi | AE3CVE 5CGE0 G150-DP-BR1.5 "250 psi€46.09
DIXON G200-DP-BR Adaptor mascul de 2 inchi, 250 Psi | AE3CVN 5CGE8 G200-DP-BR2"250 psi€55.10
DIXON G400-DP-BR Adaptor mascul de 4 inci, 100 Psi | AE3CWF 5CGG4 G400-DP-BR4"100 psi€153.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON G300-DP-BR Adaptor tată de 3 inci, 125 Psi
€95.95 /unitate