Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză pentru furtun de incendiu DIXON SL100, dimensiune 1 inch, roșu | AE8CZK 6CLW0

DIXON Duză pentru furtun de incendiu SL100, dimensiune 1 inch, roșu

În stoc
Articol: AE8CZK Model: SL100Crucea Ref: 6CLW0

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€65.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza furtunului de incendiu
Activează ByTwist
Material corpPolicarbonat
Culoarea barei de protecțieRoșu
finalizareaPolicarbonat
Rata de curgere30.9 g / min
Grip TipStandard
Dimensiunea intrării1"
Presiune maximă100 psi
Model de pulverizareSoild Stream
Tip filetNPSH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805090
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelCuloarea barei de protecțieRata de curgereDimensiunea intrăriiArticolPreț
Duză pentru furtun de incendiu DIXON SL075, dimensiune 3/4 inch, negru | AE8CZJ 6CLV9 SL075Negru30.9 g / min3 / 4 "Duza furtunului de incendiu€60.73
Duză pentru furtun de incendiu DIXON PFNB150S, dimensiune 1-1/2 inch, negru | AE8CZL 6CLW1 PFNB150SNegru75 g / min1.5 "Duza furtunului de incendiu€36.95
DIXON FNB150NST SUPPA ȘI CUPLARE Duză pentru ceață polivalentă cu bară de protecție, dimensiune 1-1/2 inchNST | CP3TKE 58DD70 FNB150NST---Duza furtunului de incendiu€74.96
DIXON BWSG-W SUPPA ȘI CUPLARE Duză de pulverizare pentru spălare cu apă caldă, BR, alb | CP3TLD 58CL73 BWSG-W---duză€437.42
DIXON HFN100-FM SUPPA ȘI CUPLARE Duză industrială pentru ceață, ceață | CP3TLE 54XT88 HFN100-FM---Duză de ceață industrială€270.96
DIXON SN75 SUPPA ȘI CUPLARE Duză de apă izolată, dimensiune 3/4 inch, înălțime G | CP3TLF 58DL06 SN75---Duza de apa€26.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Duză pentru furtun de incendiu SL100, dimensiune 1 inch, roșu
€65.73 /unitate