BALDOR / DODGE 015663 Elastomeric Coupling, Shaft Size 2.0 Inch, Rating 4200 Rpm | BC3QVZ

BALDOR / DODGE 015663 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 2.0 inchi, putere nominală 4200 rpm

Articol: BC3QVZ Model: 015663
€921.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Tip cuplajOBOSI
Pentru Bore Dia.CLEARANCE
Momentul nominal7656.000 în lb
Atașarea arboreluiPLUS FINIT
Dimensiunea axului2.000 "
Mărimea50mm
Viteză4200 rpm

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Preț
BALDOR / DODGE 016392 Cuplaj elastomer, Dimensiunea arborelui 90.0 Mm, Evaluare 4200 Rpm | BC3MBF 016392TRANSITORIU€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016377 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 40.0 mm, putere nominală 4200 rpm | BC3MUP 016377TRANSITORIU€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016380 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 48.0 mm, putere nominală 4200 rpm | BC3NKU 016380TRANSITORIU€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016383 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 56.0 mm, putere nominală 4200 rpm | BC3NKV 016383TRANSITORIU€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016372 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 28.0 mm, putere nominală 4200 rpm | BC3NPF 016372TRANSITORIU€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 016373 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 30.0 mm, putere nominală 4200 rpm | BC3NUQ 016373TRANSITORIU€761.17
RFQ
BALDOR / DODGE 015651 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 1.25 inch, evaluare 4200 rpm | BC3NZD 015651CLEARANCE€761.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR / DODGE 015663 Cuplaj elastomeric, dimensiunea arborelui 2.0 inchi, putere nominală 4200 rpm
€921.02 /unitate