BALDOR / DODGE 050832 Rulment cu șurub de fixare, dimensiunea arborelui 2.4375 inci, alezaj rotund, oțel | BE6CFF

BALDOR / DODGE 050832 Rulment șurub de fixare, dimensiune arbore 2.4375 inch, alezaj rotund, oțel

Articol: BE6CFF Model: 050832
€344.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBearing
Tip alezajRundă
Material carcasăFontă
Tipul locuințeiBloc de pernă cu 2 șuruburi
Introduceți materialulOţel
Max. Viteză3500 rpm
Tipul de etanșareBuză unică
Atașarea arboreluiSET DE ȘURUBURI
Dimensiunea axului2.438 "

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăMfr. SerieTipul de etanșarePreț
BALDOR / DODGE 049410 Rulment cu șurub de fixare, dimensiunea arborelui 2.4375 inci, alezaj rotund, oțel | AM7JBE 0494103500 rpm-Scut€1,090.49
RFQ
BALDOR / DODGE 124943 P2B-SCB-55M Rulment cu bile montat | BD6EVB P2B-SCB-55M 124943-Seria 211-€295.65
BALDOR / DODGE 051879 Rulment de fixare, dimensiune arbore 50.0 mm, alezaj rotund, otel | BD6NJV 0518794500 rpm-Buză unică€194.86
RFQ
BALDOR / DODGE 123863 P2B-SCB-100 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6NJW P2B-SCB-100 123863-Seria 205-€116.05
BALDOR / DODGE 123864 P2B-SCB-102 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6NJX P2B-SCB-102 123864-Seria 206-€137.24
BALDOR / DODGE 123171 P2B-SCB-104S Bloc de pernă și rulment de bază | BD6NUN P2B-SCB-104S 123171-Seria 206-€137.24
BALDOR / DODGE 123871 P2B-SCB-112 Unitate de rulment pentru bloc de pernă | BD6PAB P2B-SCB-112 123871-Seria 209-€207.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR / DODGE 050832 Rulment șurub de fixare, dimensiune arbore 2.4375 inch, alezaj rotund, oțel
€344.54 /unitate