BALDOR / DODGE 081469 Rulment S-2000, alezaj rotund, oțel, dimensiune arbore 1.9375 inch | BE8AQZ

BALDOR / DODGE 081469 Rulment S-2000, alezaj rotund, oțel, dimensiune arbore 1.9375 inci

Articol: BE8AQZ Model: 081469
€805.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuzinet
Tip alezajRundă
Material carcasăFier ductil
Tipul locuințeiSuport cu flanșă
Introduceți materialulOţel
Max. Viteză2200 rpm
Tipul de etanșareTripla Buză
Dimensiunea axului1.938 "

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăPreț
BALDOR / DODGE 081468 Rulment S-2000, alezaj rotund, oțel, dimensiune arbore 1.4375 inch | BE8HKG 0814682900 rpm€468.89
RFQ
BALDOR / DODGE 139090 FB-S2-115RE | BE8ZEA FB-S2-115RE 139090-€805.75
BALDOR / DODGE 139089 FB-S2-107RE | BF3CKQ FB-S2-107RE 139089-€567.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR / DODGE 081469 Rulment S-2000, alezaj rotund, oțel, dimensiune arbore 1.9375 inci
€805.75 /unitate