Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/2NB Clemă de cablu, dimensiune 1/2 inch, negru, 100 buc | AA6TZM 14X943

DOLPHIN COMPONENTS CORP Clemă pentru cablu DC-1/2NB, dimensiune 1/2 inch, negru, 100 buc

În stoc
Element: AA6TZM Model: DC-1 / 2NBCrucea Ref: 14X943
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
€19.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de cablu
Diametrul de prindere.1 / 2 "
CuloriNegru
MaterialNailon 6/6
Diametrul orificiului de montare.13 / 64 "
Temp. Gamă40-85 F.
Grosime1 / 16 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul de prindere.CuloriPreț
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8N Clemă de cablu, dimensiune 1/8 inch, alb, 100 buc | AA6TZA 14X932 DC-1 / 8N1 / 8 "Alb€10.45
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/8NB Clemă de cablu, dimensiune 1/8 inch, negru, 100 buc | AA6TZB 14X933 DC-1 / 8NB1 / 8 "Negru€10.59
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/16N Clemă de cablu, dimensiune 3/16 inch, alb, 100 buc | AA6TZC 14X934 DC-3 / 16N3 / 16 "Alb€11.70
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-3/16NB Clemă de cablu, dimensiune 3/16 inch, negru, 100 buc | AA6TZD 14X935 DC-3 / 16NB3 / 16 "Negru€12.03
DOLPHIN COMPONENTS CORP clemă de cablu DC-1/4N, dimensiune 1/4 inch, alb, 100 buc | AA6TZE 14X936 DC-1 / 4N1 / 4 "Alb€12.80
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1/4NB Clemă pentru cablu, dimensiune 1/4 inch, negru, 100 buc | AA6TZF 14X937 DC-1 / 4NB1 / 4 "Negru€13.02
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-5/16N Clemă de cablu, dimensiune 5/16 inch, alb, 100 buc | AA6TZG 14X938 DC-5 / 16N5 / 16 "Alb€13.61

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP Clemă pentru cablu DC-1/2NB, dimensiune 1/2 inch, negru, 100 buc
€19.93 /unitate