Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Conector Sigilant Umplut Negru - Pachet De 100 | AD8GQA 4KED1

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Conector Umplut cu Sigilant Negru - Pachet De 100

În stoc
Articol: AD8GQA Model: DC-100-SCrucea Ref: 4KED1
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
€22.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolatie Disp. Conector
CuloriAlbastru
Tipul ConnectorÎmbinare în linie
Instrument de sertizare4KEC3, 4KEC4
Material de umplereSealant
Inhibitor de flacărăDa
Materialul izolatorPVC
MaterialTuburi din PVC
Max. Izolație Dia.0.194 "x 0.110"
Max. Temp.-40 grade până la 221 grade F
Max. Voltaj300V
Număr de porturi1
TipUmplut cu etanșant/rezistent la umiditate
Gama de sârmă26-16 AWG
Tipul firuluiTelecomunicații și electricitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0918
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipPreț
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Conector Insul Displ Plic uscat alb - Pachet De 100 | AD8GPY 4KEC8 DC-100-PAlbMediu uscat€18.79
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Sigilant Insul Displconn Umplut Negru - Pachet De 1000 | AD8GPZ 4KEC9 DC-1000-SAlbastruUmplut cu etanșant/rezistent la umiditate€188.43
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Conector Insul Displ Plic uscat alb - Pachet De 1000 | AD8GQB 4KED2 DC-1000-PAlbMediu uscat€185.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Conector Umplut cu Sigilant Negru - Pachet De 100
€22.46 /unitate