Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMINION FAUCETS 77-1181 Pârghie pentru robinet de toaletă 1/2 inch Ips Ball | AG2PPY 31XJ39

DOMINION FAUCETS 77-1181 Pârghie pentru robinet de toaletă 1/2 inch Ips Ball

În stoc
Element: AG2PPY Model: 77-1181Crucea Ref: 31XJ39
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
€76.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de toaletă
Material corpAlamă solidă cu cale navigabilă din plastic
ConformitateAB1953, certificat EPA Watersense
ConexiuneIPS de 1/2 "
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetIntegrală
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Manipulați materialulMetal
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri2
Inălțime totală4"
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. PB70S
Comercial RezidențialRezidențial
Lungimea canalului4"
Temp. ControlNU
Tipul supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.34
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerNumărul de mânereCartuș de înlocuireTipul supapeiPreț
DOMINION FAUCETS 77-1106 Robinet pentru toaletă Buton acrilic 1/2 inch Ips | AG2PPX 31XJ38 77-1106AcrilButon acrilic2Mfr. Nr. 11-1746Cartuș fără spălător€57.77
DOMINION FAUCETS 77-1626 Pârghie pentru robinet de toaletă 1/2 inch Ips 1.5 Gpm | AG2PPZ 31XJ40 77-1626MetalPârghie1Mfr. Nr. PB70SMinge€65.05
DOMINION FAUCETS 77-3293 Robinet pentru toaletă Disc ceramică Ips de 1/2 inch | AG2PQE 31XJ45 77-3293MetalPârghie2Mfr. Nr. 11-1747Disc ceramic€103.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1181 Pârghie pentru robinet de toaletă 1/2 inch Ips Ball
€76.22 /unitate