VESTIL Seria LOW Palan combinat cu lanț cu spațiu redus la cap


Filtru
Culoare: Portocaliu , Lanț de viteze: 115 " , Distanța de deplasare a cârligului: 10 ft. , Material: Oţel , Diametrul roții pe fascicul I: 2 1 / 2 "
StilModelLățimea totalăPartea de jos a rolei până la partea de sus a cârliguluiSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiCapacitate de încărcareMax. Inălțime totalăMax. Lățimea totalăAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
SCĂZUT-1P
9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "până la 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€608.89
B
SCĂZUT-2P
10 1 / 2 "13 "2 1/2 "până la 8"2000 lbs.13 "10 1 / 2 "12 "10 "€714.07
C
SCĂZUT-1G
10 "11 3 / 4 "2 "până la 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€703.23
D
SCĂZUT-2G
11 1 / 2 "13 "2 1/2 "până la 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "€793.30
E
SCĂZUT-4P
11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "până la 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€1,036.24
F
SCĂZUT-6P
12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "până la 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "€1,503.60
G
SCĂZUT-4G
12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "până la 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€1,086.23
H
SCĂZUT-6G
13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "până la 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,631.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?