VESTIL LOW-2P Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, împingere cu cărucior, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VWV Model: LOW-2P

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€714.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț cu spațiu redus
Partea de jos a rolei până la partea de sus a cârligului13 "
Capacitate2,000 lbs.
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu flanșă W2 1/2 "până la 8"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii2 1/2 "până la 8"
Înălţime10 "
Distanța de deplasare a cârligului10 ft.
Lungime12 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Inălțime totală13 "
Max. Lățimea totală10 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Ziua OperațieiPush manual
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală10 "
Lățimea totală10 1 / 2 "
Diametrul roții pe fascicul I2 1 / 2 "
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPartea de jos a rolei până la partea de sus a cârliguluiSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiCapacitate de încărcareMax. Inălțime totalăMax. Lățimea totalăAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
VESTIL LOW-1G Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, echipament pentru cărucior, 1000 lb. Capacitate | AG7VWR SCĂZUT-1G10 "11 3 / 4 "2 "până la 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€703.23
VESTIL LOW-1P Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, împingere cu cărucior, 1000 lb. Capacitate | AG7VWT SCĂZUT-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "până la 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€608.88
VESTIL LOW-2G Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, echipament pentru cărucior, 2000 lb. Capacitate | AG7VWU SCĂZUT-2G11 1 / 2 "13 "2 1/2 "până la 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "€793.30
VESTIL LOW-4G Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, echipament pentru cărucior, 4000 lb. Capacitate | AG7VWW SCĂZUT-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "până la 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€1,086.23
VESTIL LOW-4P Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, împingere cu cărucior, 4000 lb. Capacitate | AG7VWX SCĂZUT-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "până la 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€1,036.23
VESTIL LOW-6G Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, echipament pentru cărucior, 6000 lb. Capacitate | AG7VWY SCĂZUT-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "până la 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,631.93
VESTIL LOW-6P Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, împingere cu cărucior, 6000 lb. Capacitate | AG7VWZ SCĂZUT-6P12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "până la 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "€1,503.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LOW-2P Palan cu lanț cu spațiu redus la cap, împingere cu cărucior, 2000 lb. Capacitate
€714.07 /unitate