DOMNICK HUNTER ES2500 Ulei Apa Separator 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6

DOMNICK HUNTER Separator de apă ulei ES2500 1062 Scfm max

În stoc
Articol: AG7BQH Model: ES2500Crucea Ref: 4HCZ6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,493.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de ulei / apă
Volumul modulului de absorbție (gal.)94
Înălţime60 "
Lungime28 "
Max. Compresor de aer HP240
Max. Flux de aer1062 scfm
Presiune maximă232 psi
Temp. Gamă41 până la 95 F.
TipAer comprimat
Greutate154 lbs.
Lăţime569029 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8421398015

Detalii produs:

    • Condensat intrare NPT (In.) ((1) 1/2, (3) 1/4)
    • Ieșire apă NPT (In.) (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Flux de aerPresiune maximăTemp. GamăGreutateLăţimePreț
DOMNICK HUNTER ES2150 Ulei Apa Separator 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 până la 95 F.22 lbs.14 "€2,018.97
DOMNICK HUNTER ES2400 Ulei Apa Separator 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 până la 95 F.79 lbs.41.75 "€3,621.93
DOMNICK HUNTER ES2600 Ulei Apa Separator 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 până la 95 F.214 lbs.569030 "€10,141.74
DOMNICK HUNTER ES2200 Separator Ulei Apa 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 la 9526-€2,356.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMNICK HUNTER Separator de apă ulei ES2500 1062 Scfm max
€5,493.30 /unitate