DOMNICK HUNTER ES2200 Separator Ulei Apa 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3

DOMNICK HUNTER ES2200 Separator Ulei Apa 191 SCFM Max

În stoc
Articol: AJ2HBX Model: ES2200Crucea Ref: 4HCZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,356.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de ulei / apă
Volumul modulului de absorbție (gal.)20 gal.
Înălţime32
Lungime18
Max. Compresor de aer HP40
Max. Flux de aer191
Presiune maximă232
Temp. Gamă41 la 95
TipAer comprimat
Greutate26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.605
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • NPT de admisie a condensului (In.): (1) 1/2, (1) 1/4
    • Ieșire apă NPT (inch): 3/4

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Flux de aerPresiune maximăTemp. GamăGreutateLăţimePreț
DOMNICK HUNTER ES2150 Ulei Apa Separator 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 până la 95 F.22 lbs.14 "€2,018.97
DOMNICK HUNTER ES2400 Ulei Apa Separator 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 până la 95 F.79 lbs.41.75 "€3,621.93
DOMNICK HUNTER ES2500 Ulei Apa Separator 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 până la 95 F.154 lbs.569029 "€5,493.30
DOMNICK HUNTER ES2600 Ulei Apa Separator 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 până la 95 F.214 lbs.569030 "€10,141.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2200 Separator Ulei Apa 191 SCFM Max
€2,356.26 /unitate