Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN D25AXA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Axa | AC8PPH 3CYD4

DORIAN D25AXA-36 Suport scule 5c Seria clema Axa

În stoc
Element: AC8PPH Model: D25AXA-36Crucea Ref: 3CYD4
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
€363.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Capacitate5C
Dimensiunea A1.125 "
Dimensiunea C4.25 "
Dimensiunea D2.5 "
Dimensiunea E2.25 "
Dimensiunea F0.88 "
Dimensiunea G1.5 "
Tip5C Collet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FDimensiunea GPreț
DORIAN D30BXA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Bxa | AC8PPR 3CYF2 D30BXA-365C1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "1.115 "1.5 "€390.55
DORIAN D35CXA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Cxa | AC8PQA 3CYG8 D35CXA-365C1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "1.199 "1.625 "€442.28
DORIAN D40CA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Ca | AC9BHX 3FGC9 D40CA-365C1.375 "5"2.75 "2.75 "1.53 "1.625 "€486.95
DORIAN QITP25N-36 Suport scule 5c Clet Qitp25n | AC9BKW 3FGK8 QITP25N-361/6 la 1 "1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "2.38 "1.5 "€410.11
DORIAN QITP30N-36 Suport scule 5c Clet Qitp30n | AC9BLC 3FGN4 QITP30N-363 / 4 "1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "2.38 "1.5 "€419.65
DORIAN QITP35N-36 Suport scule 5c Clet Qitp35n | AC9BLL 3FGP9 QITP35N-361.125 "1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "2.825 "1.625 "€492.91
DORIAN QITP40N-36 Suport scule 5c Clet Qitp40n | AC9BLV 3FGT5 QITP40N-361.25 "1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "3.155 "1.625 "€577.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN D25AXA-36 Suport scule 5c Seria clema Axa
€363.35 /unitate