Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN D40CA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Ca | AC9BHX 3FGC9

DORIAN D40CA-36 Suport scule 5c Seria clemă Ca

În stoc
Articol: AC9BHX Model: D40CA-36Ref încrucișat: 3FGC9
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
€486.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Capacitate5C
Dimensiunea A1.375 "
Dimensiunea C5"
Dimensiunea D2.75 "
Dimensiunea E2.75 "
Dimensiunea F1.53 "
Dimensiunea G1.625 "
Tip5C Collet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea ADimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FDimensiunea GPreț
DORIAN D25AXA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Axa | AC8PPH 3CYD4 D25AXA-365C1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "0.88 "1.5 "€363.35
DORIAN D30BXA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Bxa | AC8PPR 3CYF2 D30BXA-365C1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "1.115 "1.5 "€390.55
DORIAN D35CXA-36 Suport scule 5c Pinza Seria Cxa | AC8PQA 3CYG8 D35CXA-365C1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "1.199 "1.625 "€442.28
DORIAN QITP25N-36 Suport scule 5c Clet Qitp25n | AC9BKW 3FGK8 QITP25N-361/6 la 1 "1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "2.38 "1.5 "€410.11
DORIAN QITP30N-36 Suport scule 5c Clet Qitp30n | AC9BLC 3FGN4 QITP30N-363 / 4 "1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "2.38 "1.5 "€419.65
DORIAN QITP35N-36 Suport scule 5c Clet Qitp35n | AC9BLL 3FGP9 QITP35N-361.125 "1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "2.825 "1.625 "€492.91
DORIAN QITP40N-36 Suport scule 5c Clet Qitp40n | AC9BLV 3FGT5 QITP40N-361.25 "1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "3.155 "1.625 "€577.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN D40CA-36 Suport scule 5c Seria clemă Ca
€486.95 /unitate