Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9017.0 Burghiu Jobber 7.00 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8ALX 38FP78

DORMER A9017.0 Burghiu Jobber 7.00 mm acoperit cu AlCrN A901

În stoc
Articol: AH8ALX Model: A9017.0Crucea Ref: 38FP78
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
€29.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2756
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului7.00mm
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului69mm
Număr listăA901
MaterialOțel cobalt
Lungime totală109mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4999
Înălțimea navei (cm)3.6
Lungimea navei (cm)3.6
Lățimea navei (cm)12.4
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A9011/16 Burghiu Jobber 1/16 inch acoperit cu AlCrN A901 | AH8AJA 38FP11 Axnumx / xnumx0.0626Fracțional Inch22mm48mm1 / 16 "€14.33
DORMER A9014.2 Burghiu Jobber 4.20 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654metric43mm75mm4-13/64 "€13.76
DORMER A9015.3 Burghiu Jobber 5.30 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087metric52mm86mm5-19/64 "€17.44
DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 inch acoperit cu AlCrN A901 | AH8AMW 38FR01 Axnumx / xnumx0.3438Fracțional Inch87mm121mm11 / 32 "€44.46
DORMER A90114.0 Burghiu Jobber 14.00 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512metric108mm160mm14 "€152.11
DORMER A9019/16 Burghiu Jobber 9/16 inch acoperit cu AlCrN A901 | AH8APP 38FR45 Axnumx / xnumx0.5625Fracțional Inch122mm168mm9 / 16 "€144.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9017.0 Burghiu Jobber 7.00 mm acoperit cu AlCrN A901
€29.98 /unitate