Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 inch acoperit cu AlCrN A901 | AH8AMW 38FR01

DORMER A90111/32 Burghiu Jobber 11/32 inch acoperit cu AlCrN A901

În stoc
Articol: AH8AMW Model: A90111 / 32Crucea Ref: 38FR01
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
€22.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3438
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului11 / 32 "
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului87mm
Număr listăA901
MaterialOțel cobalt
Lungime totală121mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)3.4
Lungimea navei (cm)14.2
Lățimea navei (cm)3.4
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
DORMER A9011/16 Burghiu Jobber 1/16 inch acoperit cu AlCrN A901 | AH8AJA 38FP11 Axnumx / xnumx0.0626Fracțional Inch22mm48mm1 / 16 "€7.16
DORMER A9014.2 Burghiu Jobber 4.20 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654metric43mm75mm4-13/64 "€13.76
DORMER A9015.3 Burghiu Jobber 5.30 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087metric52mm86mm5-19/64 "€8.72
DORMER A9017.0 Burghiu Jobber 7.00 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756metric69mm109mm7"€14.99
DORMER A90114.0 Burghiu Jobber 14.00 mm acoperit cu AlCrN A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512metric108mm160mm14 "€76.06
DORMER A9019/16 Burghiu Jobber 9/16 inch acoperit cu AlCrN A901 | AH8APP 38FR45 Axnumx / xnumx0.5625Fracțional Inch122mm168mm9 / 16 "€72.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A90111/32 Burghiu Jobber 11/32 inch acoperit cu AlCrN A901
€22.22 /unitate