Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX9 7507 21w S8 12v - Pachet De 10 | AB9VUL

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMX9 7507 21w S8 12v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VUL Model: 2FMX9
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
€42.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului150 ore
Viața medie150 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1750mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali277
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareChihlimbar
Lumeni277
Max. Lungime totală2.1 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial7507
Voltaj12
Watts21

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumina de culoarePkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX5 7225 21/4w S8 12v - Pachet De 10 | AB9VUH 2FMX57225150/1500 ore.150/1500 ore.21/4Index dublu contact (BAY15d)1852 / 370mA440clar10€35.53
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMX8 7506 21w S8 12v - Pachet De 10 | AB9VUK 2FMX87506150 ore150 ore21Baionetă cu un singur contact (BA15s)1750mA440clar10€22.07
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA7 7506ll 25w S8 12v - Pachet De 10 | AB9VVF 2FNA77506LL400 ore400 ore25Baionetă cu un singur contact (BA15s)-35Alb10€26.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMX9 7507 21w S8 12v - Pachet de 10
€42.08 /ambalaj