Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9404.9 Burghiu cu lungime conică pentru utilizare grea 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21

DORMER A9404.9 Taper Length Drill Heavy Duty 4.9 0.1929

În stoc
Articol: AH8BFB Model: A9404.9Crucea Ref: 38FX21

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Echivalent zecimal0.1929
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului4.90mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului87mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA940
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală132mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Mărimi incluse4.90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0171
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)13.5
Lățimea navei (cm)1.3
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimi inclusePreț
DORMER A9401.0 Burghiu cu lungime conică 56 mm Premium Cobalt | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394metric33mm56mm1.00€8.47
DORMER A9403/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 57mm Bright | AH8BDG 38FW73 Axnumx / xnumx0.0469Fracțional Inch29mm57mm3/64€9.92
DORMER A9405.0 Burghiu cu lungime conică 5.00 132 mm Luminos 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969metric87mm132mm5.00€7.13
DORMER A9405.5 Burghiu cu lungime conică Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165metric91mm139mm5.50€18.13
DORMER A9406.9 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 6.90 156 mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717metric102mm156mm6.90€27.54
DORMER A9407.5 Burghiu cu lungime conică 156 mm strălucitor 130 de grade | AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953metric102mm156mm7.50€14.99
DORMER A9409.7 Burghiu cu lungime conică pentru utilizare grea 9.70 184 mm | AH8BHM 38FX81 A9409.70.3819metric121mm184mm9.70€29.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9404.9 Taper Length Drill Heavy Duty 4.9 0.1929
€8.02 /unitate