Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9409.7 Burghiu cu lungime conică pentru utilizare grea 9.70 184 mm | AH8BHM 38FX81

DORMER A9409.7 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 9.70 184 mm

În stoc
Articol: AH8BHM Model: A9409.7Crucea Ref: 38FX81
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
€29.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Echivalent zecimal0.3819
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului9.70mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului121mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA940
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală184mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Mărimi incluse9.70

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0774
Înălțimea navei (cm)1.2
Lungimea navei (cm)20.3
Lățimea navei (cm)1.2
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimi inclusePreț
DORMER A9401.0 Burghiu cu lungime conică 56 mm Premium Cobalt | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394metric33mm56mm1.00€8.47
DORMER A9403/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 57mm Bright | AH8BDG 38FW73 Axnumx / xnumx0.0469Fracțional Inch29mm57mm3/64€9.92
DORMER A9404.9 Burghiu cu lungime conică pentru utilizare grea 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21 A9404.90.1929metric87mm132mm4.90€8.02
DORMER A9405.0 Burghiu cu lungime conică 5.00 132 mm Luminos 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969metric87mm132mm5.00€7.13
DORMER A9405.5 Burghiu cu lungime conică Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165metric91mm139mm5.50€18.13
DORMER A9406.9 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 6.90 156 mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717metric102mm156mm6.90€27.54
DORMER A9407.5 Burghiu cu lungime conică 156 mm strălucitor 130 de grade | AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953metric102mm156mm7.50€14.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9409.7 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 9.70 184 mm
€29.67 /unitate