Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9417/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 7/64 117mm | AH8BLB 38FY46

DORMER A9417/64 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 7/64 117mm

În stoc
Articol: AH8BLB Model: A9417 / 64Crucea Ref: 38FY46
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
€21.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Echivalent zecimal0.1094
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului7 / 64 "
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului64mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA941
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală117mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Mărimi incluse7/64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0091
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)1.3
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimi inclusePreț
DORMER A9413/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 3/64 57mm | AH8BKU 38FY39 Axnumx / xnumx0.0469Fracțional Inch29mm57mm3/64€30.63
DORMER A9411/16 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 1/16 76mm | AH8BKW 38FY41 Axnumx / xnumx0.0626Fracțional Inch44mm76mm1/16€27.33
DORMER A9415/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 5/64 95mm | AH8BKX 38FY42 Axnumx / xnumx0.0781Fracțional Inch51mm95mm5/64€27.33
DORMER A9413/32 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 3/32 108mm | AH8BKZ 38FY44 Axnumx / xnumx0.0938Fracțional Inch57mm108mm3/32€22.92
DORMER A9411/8 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 1/8 130mm | AH8BLE 38FY49 Axnumx / xnumx0.1250Fracțional Inch70mm130mm1/8€27.13
DORMER A9419/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 9/64 137mm | AH8BLK 38FY54 Axnumx / xnumx0.1406Fracțional Inch76mm137mm9/64€25.57
DORMER A9415/32 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 5/32 137mm | AH8BLQ 38FY59 Axnumx / xnumx0.1562Fracțional Inch76mm137mm5/32€25.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9417/64 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 7/64 117mm
€21.79 /unitate