Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9413/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 3/64 57mm | AH8BKU 38FY39

DORMER A9413/64 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 3/64 57mm

În stoc
Element: AH8BKU Model: A9413 / 64Crucea Ref: 38FY39

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€30.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Echivalent zecimal0.0469
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului3 / 64 "
finalizareaAlCrN
Lungimea flautului29mm
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listăA941
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală57mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct neconvențional
Mărimi incluse3/64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.9
Lungimea navei (cm)9.2
Lățimea navei (cm)1
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimi inclusePreț
DORMER A9411/16 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 1/16 76mm | AH8BKW 38FY41 Axnumx / xnumx0.0626Fracțional Inch44mm76mm1/16€27.33
DORMER A9415/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 5/64 95mm | AH8BKX 38FY42 Axnumx / xnumx0.0781Fracțional Inch51mm95mm5/64€27.33
DORMER A9413/32 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 3/32 108mm | AH8BKZ 38FY44 Axnumx / xnumx0.0938Fracțional Inch57mm108mm3/32€22.92
DORMER A9417/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 7/64 117mm | AH8BLB 38FY46 Axnumx / xnumx0.1094Fracțional Inch64mm117mm7/64€21.79
DORMER A9411/8 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 1/8 130mm | AH8BLE 38FY49 Axnumx / xnumx0.1250Fracțional Inch70mm130mm1/8€27.13
DORMER A9419/64 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 9/64 137mm | AH8BLK 38FY54 Axnumx / xnumx0.1406Fracțional Inch76mm137mm9/64€25.57
DORMER A9415/32 Burghiu cu lungime conică Heavy Duty 5/32 137mm | AH8BLQ 38FY59 Axnumx / xnumx0.1562Fracțional Inch76mm137mm5/32€25.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9413/64 Burghiu cu lungime conic Heavy Duty 3/64 57mm
€30.63 /unitate