Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9774.0X220 Burghiu de extensie 4.0 inci Dimensiune 220 mm OAL | AH8BVY 38GA53

DORMER A9774.0X220 Burghiu de extensie 4.0 inci Dimensiune 220 mm OAL

În stoc
Articol: AH8BVY Model: A9774.0X220Crucea Ref: 38GA53
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
€51.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1575
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului4.00mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului150mm
Număr listăA977
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală220mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)22.3
Lățimea navei (cm)1.3
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăPreț
DORMER A9771/16 Burghiu de extensie 1/16 inch Dimensiune 150 mm OAL | AH8BVR 38GA47 Axnumx / xnumx0.0626Fracțional Inch100mm150mm€101.79
DORMER A9776.0X260 Burghiu de extensie 6.0 inch Dimensiune 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metric180mm260mm€81.31
DORMER A9771/4 Burghiu de extensie 1/4 inch Dimensiune 275 mm OAL | AH8BWE 38GA59 Axnumx / xnumx0.2500Fracțional Inch190mm275mm€72.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9774.0X220 Burghiu de extensie 4.0 inci Dimensiune 220 mm OAL
€51.36 /unitate