Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9771/16 Burghiu de extensie 1/16 inch Dimensiune 150 mm OAL | AH8BVR 38GA47

DORMER A9771/16 Burghiu de extensie 1/16 inch Dimensiune 150 mm OAL

În stoc
Articol: AH8BVR Model: A9771 / 16Crucea Ref: 38GA47
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
€101.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.0626
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 16 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului100mm
Număr listăA977
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală150mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0082
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)15.36
Lățimea navei (cm)1.32
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăPreț
DORMER A9774.0X220 Burghiu de extensie 4.0 inci Dimensiune 220 mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575metric150mm220mm€51.36
DORMER A9776.0X260 Burghiu de extensie 6.0 inch Dimensiune 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362metric180mm260mm€81.31
DORMER A9771/4 Burghiu de extensie 1/4 inch Dimensiune 275 mm OAL | AH8BWE 38GA59 Axnumx / xnumx0.2500Fracțional Inch190mm275mm€72.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9771/16 Burghiu de extensie 1/16 inch Dimensiune 150 mm OAL
€101.79 /unitate